Beli Kepala Mata Bor Mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)atribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuckatribut:
- Accessories: Hook Spanner
- Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
- Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Pricision (mm): 0.05
- Specifications: with Hook Spanner
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
Daftar Harga Kepala Mata Bor Mini Terbaru March 2026
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp359.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng) | Rp109.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)

/P101000154-1.jpg)


/P101003061-2.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)

/P101001142-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/98P101000332-3.jpg)
/90P101000324-5.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/96P101000330-7.jpg)